内容量1個
仕様特性測定:電流、電力、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:91mm 、 深さ:105mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 3相デジタル電圧計、電流計及びワット計. 産業用及びフィールドサービス用のモジュラ式デジタル計測機器DMK15R1は、大量のサンプリングに要求される優れた読み取り安定性を保証します。 高調波成分の電圧と電流で正常に動作するようにTRMSでの測定を提供しています。 このモデルでは、読み取り値の最大値(高)及び最小値(低)を保存及び表示できます。. LEDディスプレイ付き3相電圧計、電流計及びワット計 True RMSでの電圧及び電流の測定 位相損失と相シーケンス、非対称電圧と電流などの保護機能 最低値と最大値の保存 プログラム可能なリレー出力(1 C/O) 自動又は手動リセットの選択オプション フロントはIP54保護等級 寸法: 96 x 48 mm、パネル取り付け
注文コード49463305
品番DMK15R1