Lovato 遅延リレー スターデルタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc、時間範囲:0.1秒 → 10分、操作のモード:スターデルタタイムリレー、取り付けタイプ:DINレール、タイマ機能の数:シングル、コンタクトの数:2、時間増分:分 , 秒、電源:外部、接点構成:DPNO、最大電流:8 A、ターミナルタイプ:ねじ、幅:104.7mm、Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 → 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 → 440 V 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20 → +60 C 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 → 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ x 1 注文コード49463409 品番TMST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,209
販売価格(税別)
20,190
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc、時間範囲:0.1秒 → 10分、操作のモード:スターデルタタイムリレー、取り付けタイプ:DINレール、タイマ機能の数:シングル、コンタクトの数:2、時間増分:分 , 秒、電源:外部、接点構成:DPNO、最大電流:8 A、ターミナルタイプ:ねじ、幅:104.7mm、Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 → 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 → 440 V 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20 → +60 C 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 → 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ x 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする