LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
Lumberg DINコネクタ Socket 6極 PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49466069
品番
010599 06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:クイックコネクト●端子方法:ピン●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:4A●定格電圧:24 V ac●DINナンバー:DIN 45322●ハウジング材質:PBT●コンタクトめっき:錫●基板用DINシャーシソケット. Lumbergによる直角DIN45322円形コネクタソケットは、基板に実装できるよう設計され、ロッキングにも適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応