Lumel デジタルパネルメータ LED N24シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:AC信号 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:45 、 深さ:64mm 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:N24 注文コード49469185 品番N24-Z310400E0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,953
販売価格(税別)
27,230
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:AC信号 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:45 、 深さ:64mm 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:N24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする