内容量1個
仕様出力タイプ:アラーム、リレー 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:45 x 120mm 、 入力数:1 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 温度範囲:0 → +250 ℃ (PT100) 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 IP評価:IP40 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 RE60 PID温度コントローラ. RE60シリーズPIDコントローラで物体の温度を制御するには、このコントローラで定義された設定に従って電気制御機器をオン / オフにします。 RTD及びTCを直接使用して、制御用の1つの出力とアラーム用の2つの出力が得られます。 RE60温度コントローラは、通信キャビネットの温度を制御するために使用され、食品業界、乾燥機、温度変動の安定性が必要なその他の用途に適しています。. 特長と利点:. LCDディスプレイ 35 mm DINレールに取り付け 1個の制御出力、2個のアラーム出力 230 V ac電源 取り付け及びプログラミングが簡単
注文コード49469255
品番RE60-021218