Lumel 温度調節器 (PID制御)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:バイナリ 、 電源電圧:85 → 253 V ac/dc 、 サイズ:96 x 96mm 、 入力数:2、 3 、 出力数:6 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:TFT 、 IP評価:IP65 、 パネル奥行き:100mm 、 RE92 PID温度コントローラ. RE92 PID温度コントローラは、産業用途の高度なデュアルループコントローラです。 産業用途のニーズに応えるように設計されています。 RE92は、2つの管理されたオブジェクトを個別に制御したり、1つのオブジェクトの2つの物理値を制御したりすることができます。. 特長と利点:. 輝度の制御が可能な3.5インチフルカラーグラフィックスクリーン 簡単で使いやすいサービス 独立したデュアルループ制御 PID制御、オン / オフ、加熱 / 冷却の3段階制御、段階的な制御 プログラム可能なヒステリシス及びメモリ搭載の6種類のアラーム 20個の内部プログラム パスワードによる保護 個別の汎用測定入力 管理されたオブジェクト- SMART PIDアルゴリズムによる自動パラメータ選択 デジタル通信- RS485(標準)、イーサネット(オプション) 注文コード49469264 品番RE92 2210000E0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,593
販売価格(税別)
99,630
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:バイナリ 、 電源電圧:85 → 253 V ac/dc 、 サイズ:96 x 96mm 、 入力数:2、 3 、 出力数:6 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:TFT 、 IP評価:IP65 、 パネル奥行き:100mm 、 RE92 PID温度コントローラ. RE92 PID温度コントローラは、産業用途の高度なデュアルループコントローラです。 産業用途のニーズに応えるように設計されています。 RE92は、2つの管理されたオブジェクトを個別に制御したり、1つのオブジェクトの2つの物理値を制御したりすることができます。. 特長と利点:. 輝度の制御が可能な3.5インチフルカラーグラフィックスクリーン 簡単で使いやすいサービス 独立したデュアルループ制御 PID制御、オン / オフ、加熱 / 冷却の3段階制御、段階的な制御 プログラム可能なヒステリシス及びメモリ搭載の6種類のアラーム 20個の内部プログラム パスワードによる保護 個別の汎用測定入力 管理されたオブジェクト- SMART PIDアルゴリズムによる自動パラメータ選択 デジタル通信- RS485(標準)、イーサネット(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする