ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSリピータ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49474374
品番
FIN1101K8X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●入力タイプ:HSTL、LVPECL●出力タイプ:LVDS●トランスミッションデータレート:1600Mbps●1チップ当たりのエレメント数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:US●ピン数:8●差動入力低閾値電圧:-100mV●寸法:2.3 x 2 x 0.7mm●高さ:0.7mm●長さ:2.3mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:3 V●LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応