ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSリピータ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49474399
品番
FIN1104MTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:4●入力タイプ:LVDS●出力タイプ:LVDS●トランスミッションデータレート:800Mbps●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:24●寸法:7.8 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●長さ:7.8mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:3 V●LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49474399
FIN1104MTC
41978704
FIN1104MTC
FIN1104MTC
FAIRCHILD
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました。