ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
LVDSリピータ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(61個)
注文コード
49474408
品番
FIN1104MTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ数:4 、 入力タイプ:LVDS 、 出力タイプ:LVDS 、 トランスミッションデータレート:800Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:24 、 寸法:7.8 x 4.4 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:7.8mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応