仕様ドライバ数:8 、 入力タイプ:HSTL、LVPECL 、 出力タイプ:LVDS 、 トランスミッションデータレート:800Mbps 、 1チップ当たりのエレメント数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:48 、 差動入力低閾値電圧:-100mV 、 寸法:12.5 x 6.1 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:12.5mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応