LVDSリピータ ON Semiconductor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 49474444 品番 FIN1108MTDX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ドライバ数:8●入力タイプ:HSTL、LVPECL●出力タイプ:LVDS●トランスミッションデータレート:800Mbps●1チップ当たりのエレメント数:8●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:48●差動入力低閾値電圧:-100mV●寸法:12.5 x 6.1 x 0.9mm●高さ:0.9mm●長さ:12.5mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:3 V●LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする