※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP310E(10) BP3 ヘックスローブソケット ビックス 49476065 BP310E(10) BP3 ヘックスローブソケット ビックス 49476065

BP3 ヘックスローブソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L32 注文コード49476065 品番BP310E(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【TYPE】E AE10 (9.4) L32 D115 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする