※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP312E(10) BP3 ヘックスローブソケット ビックス 49476081 BP312E(10) BP3 ヘックスローブソケット ビックス 49476081

BP3 ヘックスローブソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L32 注文コード49476081 品番BP312E(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【TYPE】E AE12 (11.1) L32 D117 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする