※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG54(G2)
注文コード
49479456
品番
MG-70D
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
96
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
29
ねじの呼び
A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG54(G2)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください