外径A(Φmm)40
寸法B(mm)12
寸法C(mm)2
寸法F(mm)12.5
寸法L(mm)25
キー溝D1側b(mm)5
キー溝D1側t(mm)2.3
キー溝D2側b(mm)5
キー溝D2側t(mm)2.3
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)66
許容トルク(N・m)42
常用トルク(N・m)21
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000
軸方向変位(mm)0〜+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
スリーブタイプGR
キー溝D1側呼び寸法5×5
キー溝D2側呼び寸法5×5