MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
Mac 8 ピンヘッダ MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49480525
品番
ML-10-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応