※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP417MG75IS(10) BP4 BX4 MG 防振ソケット(IS) ビックス 49481315 BP417MG75IS(10) BP4 BX4 MG 防振ソケット(IS) ビックス 49481315

BP4 BX4 MG 防振ソケット(IS)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L75 注文コード49481315 品番BP417MG75IS(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はL・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 A16 L75 H17 D128 D228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする