MAGNATEC
MAGNATECの 電子部品(オンボード)
MAGNATECの 能動部品
MAGNATECの ディスクリート
Magnatec Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49482765
品番
2N6796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:180 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:25000 mW●標準ターンオフ遅延時間:40 ns●NチャンネルMOSFETトランジスタ、Semelab