NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
4
3
4
5
6
10
6.35
(標準)6
8
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
(標準)35
軸穴径D2(Φmm)
4
4
4
5
6
3
10
6.35
8
(標準)10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
(標準)35
外径(Φmm)
17
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
全長W(mm)
25
19
25
28
31.6
34
35
40.5
47.6
58.6
68.6
全191種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49484425
品番
MOM-17C-4-4
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
4
全長W(mm)
25
許容トルク(N・m)
11
常用トルク(N・m)
5.5
外径(Φmm)
17
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.3
材質(本体)
S45C
質量(g)
34
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
6.35
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.4×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1300