※MOM-C

MOM-20C-6-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484574 MOM-20C-6-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484574

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49484574 品番 MOM-20C-6-10
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法A(mm)20 寸法E(mm)11.1 寸法F(mm)3.25 寸法G(mm)7.25 寸法L(mm)10 寸法W(mm)28 軸穴径D1(Φmm)(標準)6 軸穴径D2(Φmm)(標準)10 全長W(mm)28 許容トルク(N・m)15.4 常用トルク(N・m)7.7 外径(Φmm)20 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)(最大)0.4 サイズMOM-20C 材質(本体)S45C 質量(g)47 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)15.4 慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1700 ねじ締付トルク(N・m)1 寸法MM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする