曜日別特売
651-114-20 Marl LED表示灯 MARL 49485626

Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
5~6dc
発光色
緑
仕様
●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子
注文コード
49485626
品番
651-114-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
仕様
●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8×0.5mm)端子
長さ(mm)
38.5
質量(g)
13.1
定格電圧(V)
5~6dc
端子の種類
ハンダタブ
取付穴(mm)
12.7
発光色
緑
保護等級
IP67
ピーク波長(nm)
565
LED光源(mcd)
16~41
寿命
90000時間
最大消費電力(mW)
1000
保存温度範囲(℃)
-40~85
定格電流(mA)
20
直流電流(mA)
9~15
ナット締付トルク(N・m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
12.7
パネル厚(mm)
1.5~8
センター寸法(mm)
19.5
動作温度範囲(℃)
-40~85
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒
最大逆電圧(V)
1000
電球サイズ
10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする