Marquardt ドアインターロックプッシュボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:Single Pole Single Throw (SPST)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:プランジャー●コンタクト材質:Silver●IP評価:IP40●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 +85℃●UL、CSA、ENEC. Marquardtプッシュボタンスイッチ 1115 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。. 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100000回 クラスII用途での使用に最適 注文コード49486143 品番1115.2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:Single Pole Single Throw (SPST)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:プランジャー●コンタクト材質:Silver●IP評価:IP40●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 +85℃●UL、CSA、ENEC. Marquardtプッシュボタンスイッチ 1115 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。. 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100000回 クラスII用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする