MARQUARDT
MARQUARDTの 電子部品(オンボード)
MARQUARDTの 能動部品
MARQUARDTの ディスクリート
Marquardt トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:はんだ●IP評価:IP40●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:100mΩ●動作温度範囲:-20 → +55℃
注文コード
49486326
品番
1821.6101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:はんだ●IP評価:IP40●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:100mΩ●動作温度範囲:-20 → +55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応