Marquardt マイクロスイッチ プランジャー SPDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:プランジ??ャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10.1 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00, IP40●操作力:2.2 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●スイッチハウジング:V2 ハウジング●コンタクト材質:Silver●ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.7N●動作温度範囲:-40 → +100℃●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。. コンタクト間距離 ;3 mm バウンス時間 ;5 ms UL94 V-2等級の難燃性 注文コード49486457 品番1050.0103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:プランジ??ャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10.1 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00, IP40●操作力:2.2 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●スイッチハウジング:V2 ハウジング●コンタクト材質:Silver●ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.7N●動作温度範囲:-40 → +100℃●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。. コンタクト間距離 ;3 mm バウンス時間 ;5 ms UL94 V-2等級の難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする