Marquardt マイクロスイッチ プランジャー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:プランジ ャー、ターミナルタイプ:はんだ、コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac、コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT、IP評価:IP00, IP40、操作力:1.5 N、動作温度 Min:-40℃、動作温度 Max:+100℃、スイッチハウジング:V2 ハウジング、コンタクト材質:Gold、ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)、機械的寿命:10000000Cycles、リリース力:0.5N、動作温度範囲:-40 → +100℃、UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。. コンタクト間距離 ;3 mm バウンス時間 ;5 ms UL94 V-2等級の難燃性 注文コード49486475 品番1050.0151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:プランジ ャー、ターミナルタイプ:はんだ、コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac、コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT、IP評価:IP00, IP40、操作力:1.5 N、動作温度 Min:-40℃、動作温度 Max:+100℃、スイッチハウジング:V2 ハウジング、コンタクト材質:Gold、ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)、機械的寿命:10000000Cycles、リリース力:0.5N、動作温度範囲:-40 → +100℃、UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。. コンタクト間距離 ;3 mm バウンス時間 ;5 ms UL94 V-2等級の難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする