内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00、 IP40●操作力:1.5 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●スイッチハウジング:V2 ハウジング●コンタクト材質:Silver●ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.5N●動作温度範囲:-40 → +100℃●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチ - 1050シリーズ. Marquardt 1050シリーズスナップ式単極スイッチ 1050シリーズスナップ式単極スイッチはボディ幅6.4 mmのサブミニチュアスイッチで、DIN41635Bに準拠するように設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1050シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。. コンタクト間距離 ;3 mm バウンス時間 ;5 ms UL94 V-2等級の難燃性
注文コード49486484
品番1050.0102