内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:プランジ??ャー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00, IP40●操作力:4 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●スイッチハウジング:V0 ハウジング●コンタクト材質:Silver●ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA●機械的寿命:2000000Cycles●リリース力:1.4N●動作温度範囲:-40 → +125℃●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtミニチュアスナップ式スイッチ - 1080シリーズ. Marquardt 1080シリーズスナップ式単極スイッチ 1080シリーズスナップ式単極スイッチはミニチュアボディのスイッチで、最高16 Aの大容量スイッチング機能を備えています。 Marquardt 1080シリーズはDIN41635Aに準拠するように設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。. コンタクト間距離 ;3 mm バウンス時間 ;10 ms 難燃性等級: UL 94 V-0
注文コード49486527
品番1085.0403