内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:プランジ ャー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:Single Pole Single Throw (SPST)●操作力:2.4 → 3.8 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●スイッチハウジング:V0 ハウジング●コンタクト材質:Silver●ケースの材質:熱硬化性プラスチックス●機械的寿命:5000000Cycles●動作温度範囲:-40 → +100℃●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardtミニチュアスナップ式スイッチ - 1005シリーズ. Marquardt 1005シリーズミニチュアスナップ式単極スイッチ 1005シリーズのスナップ式スイッチはDIN41635A向けに設計されており、 ;100 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えています。 Marquardt 1005シリーズには、各種のアクチュエータと端子を用意しています。. コンタクト間距離 ;3 mm(コンタクト間距離が3 mmよりも長い品番 ; 741-0978 741-0978 を除く) バウンス時間 ;10 ms UL94 V-2等級の難燃性
注文コード49486563
品番1005.1207