Marquardt マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:4 @ 12 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00, IP67●操作力:1.8 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:Gold Plated Silver●ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)●機械的寿命:1000000Cycles●動作温度範囲:-40 +85℃●定格負荷はオーム負荷で、この値及び記載の想定寿命は公称値です。詳細については、データシートを参照してください。. Marquardt IP40 IP67防水サブミニチュアスナップ式スイッチ 1055シリーズ. Marquardt 1055シリーズスナップ式単極スイッチ 1055シリーズスナップ式スイッチはコンパクト設計で、IP67(品番 741-0984 741-0984 及び 741-0993 741-0993 )又はIP40(品番 741-0980 741-0980 )に準拠した防塵 防水の切り替えシステムを備えています。 Marquardt 1055シリーズは、 ;50 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えており、はんだ付け端子又は配線済み端子の付いたプランジャアクチュエータを用意しています。. 防水、IP67等級、品番 741-0984 741-0984 及び 741-0993 741-0993 を参照 特別に設計されたアクチュエータガイドにより、40°の起動角度が実現 コンタクト間距離 ;3 mm UL94 HB等級の難燃性 品番 741-0980 741-0980 及び 741-0984 741-0984 には、スイッチボディの右側に実装ピンが付いており、長さは1.5 mmです。 品番 741-0993 741-0993 には、スイッチボディの両側に実装ピンが付いており、長さはそれぞれ2.5 mmです。 注文コード49486588 品番1055.0351
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:4 @ 12 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00, IP67●操作力:1.8 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:Gold Plated Silver●ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)●機械的寿命:1000000Cycles●動作温度範囲:-40 +85℃●定格負荷はオーム負荷で、この値及び記載の想定寿命は公称値です。詳細については、データシートを参照してください。. Marquardt IP40 IP67防水サブミニチュアスナップ式スイッチ 1055シリーズ. Marquardt 1055シリーズスナップ式単極スイッチ 1055シリーズスナップ式スイッチはコンパクト設計で、IP67(品番 741-0984 741-0984 及び 741-0993 741-0993 )又はIP40(品番 741-0980 741-0980 )に準拠した防塵 防水の切り替えシステムを備えています。 Marquardt 1055シリーズは、 ;50 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えており、はんだ付け端子又は配線済み端子の付いたプランジャアクチュエータを用意しています。. 防水、IP67等級、品番 741-0984 741-0984 及び 741-0993 741-0993 を参照 特別に設計されたアクチュエータガイドにより、40°の起動角度が実現 コンタクト間距離 ;3 mm UL94 HB等級の難燃性 品番 741-0980 741-0980 及び 741-0984 741-0984 には、スイッチボディの右側に実装ピンが付いており、長さは1.5 mmです。 品番 741-0993 741-0993 には、スイッチボディの両側に実装ピンが付いており、長さはそれぞれ2.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする