内容量1個
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1683シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1683シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1683プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(赤又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1683プッシュボタンスイッチは、最高16 Aの大容量スイッチング機能を備えたSPNO、SPST、DPST及びDPNOの銀色のコンタクトを搭載しています。 これらのMarquardtプッシュボタンスイッチは、4.8 mmのファストン / クイックコネクト式端子を備えています。. 高い定格電流、最高16 A 難燃性: UL 94(アクチュエータ: V-0、ソケット: V-1、ハウジング: V-2) 機械的寿命: 100,000回
注文コード49486904
品番1683.1101