Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様イルミネーション:あり、最適な防滴PVCカバーについては、品番;607-7731607-7731を参考にしてください。提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。Marquardt1660シリーズプッシュボタンスイッチ。Marquardt1660シリーズの1極/2極プッシュボタンスイッチです。1660プッシュボタンスイッチはClassII機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230Vacネオンアクチュエータを用意しています。Marquardt1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。コンタクト間距離≧3mm(コンタクト間距離が3mmよりも長い品番;741-0760741-0760を除く)。品番;907-0348907-0348:適切な赤色ランプ。品番;907-0342907-0342:緑色タイプ。 注文コード49486938 品番1660.0201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様イルミネーション:あり、最適な防滴PVCカバーについては、品番;607-7731607-7731を参考にしてください。提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。Marquardt1660シリーズプッシュボタンスイッチ。Marquardt1660シリーズの1極/2極プッシュボタンスイッチです。1660プッシュボタンスイッチはClassII機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(橙又は緑)の230Vacネオンアクチュエータを用意しています。Marquardt1660プッシュボタンシリーズは、SPNO、DPNO、DPDT及びDPSTの切替フォーマットを備えた銀色のコンタクトを搭載しています。1660シリーズのプッシュボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、プッシュボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP64に高める透明な保護カバーが付いています。コンタクト間距離≧3mm(コンタクト間距離が3mmよりも長い品番;741-0760741-0760を除く)。品番;907-0348907-0348:適切な赤色ランプ。品番;907-0342907-0342:緑色タイプ。 難燃性UL94V-2等級 操作力(N)8 スイッチ動作ラッチ 機械的寿命50000回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UL/CSA/VDE/ENEC 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン/オフスイッチ アクチュエータ色 ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)16/AC250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする