Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:2-pole on-off switch●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:22.2 x 30.4mm●パネルのカットアウト幅:30.4mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●LEDのカラー:緑●ケースの色:黒●ENEC. 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1670シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1670シリーズの2極プッシュボタンスイッチです。 この1670ネオン照光式230 V acプッシュボタンスイッチは緑色のアクチュエータを備えており、内部ガスケットによりIP54等級の保護を実現しています。 Marquardt 1670オン / オフプッシュボタンスイッチは、クラスII機器での使用に最適です。. 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 8 N UL 94 V-2等級の難燃性 機械的寿命: 50,000回 注文コード49486965 品番1670.5202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:2-pole on-off switch●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:22.2 x 30.4mm●パネルのカットアウト幅:30.4mm●パネルのカットアウト高さ:22.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●LEDのカラー:緑●ケースの色:黒●ENEC. 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1670シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1670シリーズの2極プッシュボタンスイッチです。 この1670ネオン照光式230 V acプッシュボタンスイッチは緑色のアクチュエータを備えており、内部ガスケットによりIP54等級の保護を実現しています。 Marquardt 1670オン / オフプッシュボタンスイッチは、クラスII機器での使用に最適です。. 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 8 N UL 94 V-2等級の難燃性 機械的寿命: 50,000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする