仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:デジタル 、 インターフェースタイプ:1線 、 精度:±0.5℃ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 長さ:4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 幅:3.94mm 、 寸法:4.95 x 3.94 x 4.95mm 、 DS1820 / 1822 / 1825 1-Wireデジタル温度計及びサーモスタット. DS1820 / 1822 / 1825は、過熱 / 温度低下検出機能を備えた温度-デジタルコンバータです。 これらのデバイスは、1-Wire通信インターフェイスを備え、そのデータラインから給電します。 用途には、PC、携帯電話、オフィス機器、データロガーなどがあります。. 測定温度範囲: -55 → +125 ℃ 変換時間(最大): 93.75 ms (9ビット)、750 ms (12ビット) 独自の64ビットシリアルコードをオンチップROMに格納 電源: +3.0 → +5.5 V dc又はデータラインから