仕様ロジックファミリー:MAX3379 、 ロジック機能:電圧 レベルトランスレータ 、 出力タイプ:3ステート 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:1.6 μs @ 50 pF 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ラインドライバ、Maxim Integrated
RoHS指令(10物質対応)対応