G-SCAN Z Tab MS Entry

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49492156 品番ZT-J03E
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線・無線(変換カプラ可)両方の通信が可能なモデル。
メーカー選択:国産乗用車11メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車40メーカーに対応。
自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去が可能。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。
アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立つ。

質量(g)553(タイプカバー含まず) バッテリー最大11時間 メモリー8GB 本体サイズ(mm)245×175×8.3 ディスプレイ10.5インチPixelsenseディスプレイ OSWindows 11 Pro ストレージSSD 128GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする