MCB パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49492906 品番C52TF1002JB
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:10kΩ 、 定格電力:900W 、 シリーズ:C52T 、 許容差:± 5% 、 テクノロジー:セラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+450℃ 、 最大温度係数:75ppm/℃ 、 温度係数:75ppm/℃ 、 強化型の電力抵抗器 - C52Tシリーズ900 W. 強化型の巻線電力抵抗器 高い電力損失、エネルギー吸収及び過負荷 広い温度範囲: -55 → +450 ℃ ブレーキ、コンデンサ放電、コンデンサの事前充電、チョッパ回路、クローバ回路、突入電流制限回路、バラスト抵抗器、負荷抵抗器の機能におけるエネルギー生成及び輸送の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする