MOR-30C-9.525-12 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49493586

 

MOR-30C-9.525-12 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49493586
MOR-30C-9.525-12 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49493586

カプリコン オルダムタイプ MOR-C

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49493586品番MOR-30C-9.525-12
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。

用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器寸法E(Φmm)16.2寸法F(mm)5寸法G(mm)11.1寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)9.525軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)32.6許容トルク(N・m)15常用トルク(N・m)15外径(Φmm)30許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)2材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017質量(g)39種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14慣性モーメント(kg・m2)5.3×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)530材質(スペーサ)ポリアセタールねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49493342
2021-10-05
用途: 1/4インチ軸と6mm軸の継手
製造業

ガタが少なくて良いです。一方、モーション伝達用としては作動抵抗が大きめだったので、プラスチック部品をヤスリで調整して使っています。

対象商品 : 49492974
2015-04-06
用途: スリップリングの取り付け

コンパクトに取り付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする