曜日別特売

カプリコン オルダムタイプ MOR-C

カプリコン オルダムタイプ MOR-C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-C - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。

用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール内容量1個
全182種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492791MOR-12C-3-3125.22.5453316.612-520001
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492807MOR-12C-3-4125.22.5453416.612-520001
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492816MOR-12C-3-5125.22.5453516.612-520001
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492825MOR-12C-4-4125.22.5454416.612-520001
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492834MOR-12C-4-5125.22.5454516.612-520001
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492843MOR-12C-5-5125.22.5455516.612-520001
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492852MOR-15C-4-4158.22.955.84418.81.61.6-420001
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492861MOR-15C-4-5158.22.955.84518.81.61.6-420001
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492877MOR-15C-4-6158.22.955.84618.81.61.6-420001
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492886MOR-15C-5-5158.22.955.85518.81.61.6-420001
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492895MOR-15C-5-6158.22.955.85618.81.61.6-420001
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492904MOR-15C-6-6158.22.955.86618.81.61.6-420001
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49492913MOR-17C-5-5178.23.767.35524.52.22.2-370001.2
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492922MOR-17C-5-6178.23.767.35624.52.22.2-370001.2
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49492931MOR-17C-5-6.35178.23.767.356.3524.52.22.2-370001.2
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492947MOR-17C-6.35-6.35178.23.767.36.356.3524.52.22.2-370001.2
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492956MOR-17C-6-6178.23.767.36624.52.22.2-370001.2
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492965MOR-17C-6-6.35178.23.767.366.3524.52.22.2-370001.2
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492974MOR-20C-10-102012.24.47.58.8101027.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492983MOR-20C-5-102012.24.47.58.851027.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49492992MOR-20C-5-52012.24.47.58.85527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493001MOR-20C-5-62012.24.47.58.85627.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493017MOR-20C-5-6.352012.24.47.58.856.3527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493026MOR-20C-5-82012.24.47.58.85827.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493035MOR-20C-5-9.5252012.24.47.58.859.52527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493044MOR-20C-6.35-102012.24.47.58.86.351027.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493053MOR-20C-6.35-6.352012.24.47.58.86.356.3527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493062MOR-20C-6.35-82012.24.47.58.86.35827.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493071MOR-20C-6.35-9.5252012.24.47.58.86.359.52527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493087MOR-20C-6-102012.24.47.58.861027.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
49493096MOR-20C-6-62012.24.47.58.86627.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493105MOR-20C-6-6.352012.24.47.58.866.3527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493114MOR-20C-6-82012.24.47.58.86827.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493123MOR-20C-6-9.5252012.24.47.58.869.52527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
49493132MOR-20C-8-102012.24.47.58.881027.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493141MOR-20C-8-82012.24.47.58.88827.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
49493157MOR-20C-8-9.5252012.24.47.58.889.52527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493166MOR-20C-9.525-102012.24.47.58.89.5251027.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493175MOR-20C-9.525-9.5252012.24.47.58.89.5259.52527.63.23.2-310001.2
2,170
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493184MOR-26C-10-102614.24.99.59.7101030.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493193MOR-26C-10-122614.24.99.59.7101230.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493202MOR-26C-10-142614.24.99.59.7101430.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493211MOR-26C-12-122614.24.99.59.7121230.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493227MOR-26C-12-142614.24.99.59.7121430.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493236MOR-26C-14-142614.24.99.59.7141430.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493245MOR-26C-6.35-102614.24.99.59.76.351030.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493254MOR-26C-6.35-122614.24.99.59.76.351230.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493263MOR-26C-6.35-142614.24.99.59.76.351430.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493272MOR-26C-6.35-6.352614.24.99.59.76.356.3530.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49493281MOR-26C-6.35-82614.24.99.59.76.35830.466-240001.5
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49493342
2021-10-05
用途: 1/4インチ軸と6mm軸の継手
製造業

ガタが少なくて良いです。一方、モーション伝達用としては作動抵抗が大きめだったので、プラスチック部品をヤスリで調整して使っています。

対象商品 : 49492974
2015-04-06
用途: スリップリングの取り付け

コンパクトに取り付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする