Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49495058 品番EPS-25-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. この電源にはコネクタキットを用意しています。品番 ; 764-7000 764-7000 を参照 MIL-HDBK-217F(25 ℃) 50 ℃超で出力ディレーティング. Mean Well EPS-25シリーズ25 W AC-DCオープンフレームミニチュアスイッチモード電源. EPS-25シリーズ25 W AC-DCオープンフレームシングル出力ミニチュアスイッチモード電源は、24 mmの低プロファイル、小型設計、システムシャーシに直接取り付けられる基板構造を備えています。 このEPS-25シリーズ25 W AC-DCAC-DCオープンフレーム電源は、90 → 264 Vacのユニバーサル入力と最大85 %の高効率により、-30 → +70 ℃の自然対流冷却と0.3 W未満の低無負荷消費電力を実現します。このEPS-25シリーズAC-DCオープンフレームスイッチモード電源の一般的な用途は、工場オートメーション、電気又は機械式機器及び低無負荷消費電力の必要な用途などです。. ユニバーサル85-264 Vac入力 低無負荷消費電力: 0.3 W未満 最大90 %の高効率 LEDによる電源オン表示 24 mmの低プロファイル及び小型な3インチ x 2インチサイズ 自由大気対流冷却 短絡、過負荷及び過電圧保護 EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 質量(g)81 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)24 定格電力(W)25 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)2.1 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1認定. cULus、CB、TUV 動作温度(℃)-30〜70 効率86% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする