鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49495157 品番DSRS-96 朱
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

トロ場・チャラ瀬・早瀬・中瀬などあらゆるポイントで使用可能な9.6ftスピニングタイプ。ロッドテーパーはしっかりと曲がるテーパーバランスで設計。ティップが入ってくれるので、流れの中でルアーを不必要に暴れさせ鮎に警戒心を与えないようにする為と、鮎がルアーにアタックした際ティップからベリーはスッと曲がり、鮎の重みを感じるまではティップが追従してくれるため、掛け針がしっかりと掛かってくれる。流心に入った鮎の引きにもロッド全体が曲がってくれるため急な突っ込みを吸収し身切れを防ぎ、バット部はしっかりとしたパワーがあるためしっかりと鮎を抜き上げることが出来る。シーズン序盤の鮎から中盤以降の大鮎シーズンにおいてもこの1本で十分に楽しめるロッドとなる。

用途ルアー鮎ゲームの一歩先を行くアングラー専用ロッド「翠流」 *フィールド、サイズを選ばず使用できる9.6ftスピニングモデル 質量(g)ルアー:10〜20 グリップ長さ(mm)435 全長(cm)9.6ft/292 自重(g)158 ロッドレギュラー 継数(本)2 仕舞(cm)149.7 適合ライン(lb)4〜8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする