仕様-
長さ(mm)49
幅(mm)23.8
質量(g)28
取付方式PCBマウント
奥行(mm)23
定格電力(W)15
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)113〜370dc、80〜264ac
出力電流(A)1
安全規格BS EN/EN60335-1、ANSI/AAMI ES60601-1、BS EN/EN60601-1、IEC60601-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-35〜85
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定あり
出力数1