仕様. Mean Well EPS65シリーズスイッチモード電源. 特長と利点:. 3 x 2インチの小型サイズ 1U用途向け 80 → 264 V ac入力に対応 EMI Class B等級(Class Iの場合) 自由大気対流冷却 短絡、過負荷、及び過電圧保護 電源ステータスのLED表示. 主な用途. 産業オートメーション装置 機械及び電子機器 産業用制御システム 電子機器、装置、器具
長さ(mm)76.2
幅(mm)50.8
質量(g)150
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)24
定格電力(W)65
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)80〜264ac
出力電流(A)2.71
安全規格EN55024、EN61000-6-2、EN55022 Class B、EN61000-3-2-3
動作温度(℃)-30〜70
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定-
出力数1