仕様. この電源に使用するコネクタキットを用意(品番 ; 770-4106 770-4106 を参照). Mean Well EPP-150シリーズ150 W AC-DCオープンフレームスイッチモード. Mean Well EPP-150低電力消費グリーンオープンフレーム電源は、150 Wミニチュア高効率電源装置です。 この基板タイプグリーン電力ソリューションはミニチュア用途に最適です。 このMean Well電源は、0.5 W未満という極めて低い無負荷時の消費電力を備えており、ErP基準(エネルギー関連製品)の要件を簡単に満たすことができます。 システムシャーシに直接取り付ける設計のため、エンクロージャは不要です。 最新の高性能スイッチ設計、最大93 %の高効率を備えています。100 W出力の場合、周囲温度-30〜+50 ℃の自然対流で冷却でき、150 Wまでは20 CFMのDCファンで冷却できます。 この電源は、高温閉鎖環境要件を満たす最適な負荷軽減で最大+70 ℃まで動作できます。 短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護機能を備えています。 電子又は機械式機器、工場オートメーション、低い無負荷時の消費電力が必要な用途全般などの用途に最適です。. 無負荷時の消費電力0.5 W未満 4インチ x 2インチの小型サイズ、高電力密度(EPP-100: 10.9 W/in3、EPP-150: 16.42 W/in3)、最大92.5 %の高効率 ユニバーサルAC入力、フルレンジ 内蔵アクティブPFC機能 12 V / 0.3 A補助出力、外部DCファン用 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 75 Wは自然対流、100 Wは20 CFMの強制通気 電源オンのLEDインジケータ
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)200
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)29
定格電力(W)100.8
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)4.2、6.25
安全規格UL、CUL、TUV、CB、CE
動作温度(℃)-30〜70
効率93%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定-
出力数1