仕様. Mean Well RSP-100シリーズ100 W AC-DC密閉スイッチモード電源. Mean Well RSP-100シリーズは、100 W AC/DC低プロファイル、シングル出力、収納型のスイッチング電源製品です。 RSP-100には最新の高性能な回路トポロジが採用されているので、PFCの機能と動作は最大88 %効率化されます。 この密閉型電源は自由空気対流によって冷却されます。周囲温度の範囲は-30〜+70 ℃で、フル装備状態では最大+50 ℃、適切なディレーティングを行っている場合は最大+70 ℃まで対応できます。 RSP-100は、リモートのオン / オフ制御機能や、短絡、加熱、過電圧、及び加熱からの保護機能を備えています。 このAC/DC電源は、UL、CUL、TUV、CCC、CB、及びCE規制に基づく国際要件に準拠し、TUV EN61558-2-16認証にも準拠しているため、家庭電化製品の要件を満たします。 用途には産業オートメーションシステム、機械装置や電気装置、家庭電化製品、機械類、又は1Uの低プロファイル設備を必要とするシステムなどがあります。. 30 mm低プロファイル設計、1U設置に最適 ユニバーサルAC入力範囲: 85 → 264 V 内蔵アクティブPFC機能 最大88 %の高効率 ファンレス設計、自由な空気対流による冷却 動作温度範囲: -30 → +70 ℃ 短絡 / 過負荷 / 過電圧に対する保護 定電流制限回路を内蔵 リモートオン / オフ制御 電源オンのLEDインジケータ
長さ(mm)179
幅(mm)99
質量(g)520
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30
定格電力(W)100.8
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)4.2
安全規格UL60950-1、UL62368-1、TUV EN60950-1、EN61558-1、EN61558-2-16、CCC GB4943、CB IEC60950-1、IEC62368-1. UL、CUL、TUV、CCC、CB、CE
動作温度(℃)-30〜70
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1