仕様. 自然対流の場合には40 ℃超、20.5CFMでの強制空冷の場合には50 ℃超でディレーティングが発生します。記載されている出力電流及び電力は、自然対流の値です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. RPS-160シリーズシングル出力電源、3 x 5インチ. 小型3 x 5インチ、高電力密度 高効率、長寿命、高信頼性 ユニバーサル入力電圧90-264 Vac、127-370 Vdc 省電力電源 無負荷時の消費電力: ;0.5 W 医療安全認定 低漏洩電流: ;200 μA 5 V / 1 Aのスタンバイ出力 最高70 ℃の高い動作温度 電源良好及びフェールセーフ信号出力 出力電圧調整可能(メイン出力の±10 %) EN61000-3-2適合の力率補正 EMI: EN55011、EN55022 Class B適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 20.5 CFM強制空冷時の追加定格ピーク負荷
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)320
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)34.6
定格電力(W)113.4
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)6.5
安全規格EN60601-1、UL60601-1. TUV、CB、カナダ、米国UL認定部品
動作温度(℃)-20〜70
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定あり
出力数1