仕様. Mean Well LRSスイッチモード電源、150 W出力. LRS-150シリーズのシングル出力150 W密閉型電源は、低プロファイルで高効率の製品です。LRS-150シリーズは、過酷な用途向けに設計されており、金属製メッシュと空気の対流により放熱を最適化します。 LRS-150シリーズは効率化を考慮して設計されているため、無負荷消費電力が極めて低くなっています。5 Gの耐振動性能があるため、より実験的な環境への設置も可能です。. 特長と利点:. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300 V acサージ入力 定格効率最大90 %、無負荷時の消費電力0.5 W未満 耐振動性能: 5 G 自由大気対流冷却. 代表的用途. 産業オートメーション及び制御機械 機械及び電子機器 家庭電化製品
長さ(mm)159
幅(mm)97
質量(g)480
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30
定格電力(W)156
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)6.5
安全規格EN60950-1、EN60335-1、EN61558-1、-2-16、UL60950-1、及びGB4943
動作温度(℃)-30〜70
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1