仕様. この電源に使用するコネクタキットを用意(品番 ; 770-4100 770-4100 を参照). RPS-300シリーズ認定医療用電源. RPS-300は、5 x 3インチサイズの基板タイプ電源で、極めて高電力のミニチュアサイズ用途に使用します。国際医療安全規制に準拠するよう設計されており、医療用途の高品質需要を満たす低漏洩電流を備えています。 この電源は内蔵アクティブPFC機能と90〜264 V acのフルレンジ入力を備えています。 RPS-300は、最新のLLCトポロジーや同期調整技術に基づいて設計されています。 最大93 %という極めて高い効率を備えているため、自然対流だけで50 ℃まで200 Wを継続して供給できます。また、20.5 CFMの強制通気により300 Wまで対応できます。さらに、最適な負荷軽減により、70 ℃未満で動作できます。 RPS-300電源は、5秒間、300 V acの入力サージ耐性を備えることで、損傷リスクを抑えます。PG / PF信号出力、内蔵リモートセンサ機能、12 V / 0.5 A補助出力、短絡、過負荷、過電圧、過熱、入力逆極性に対する保護機能も組み込まれています。 内蔵リモートオン / オフ制御機能と5 V / 1 Aスタンバイ出力を装備しているため、無負荷時の電力消費を0.5 W未満に抑え、環境にやさしいグリーンモードの医療用機器や電子デバイス全般に使用可能なうえ、エンドシステムの省エネ要件に適合しています。. 5インチ x 3インチの小型サイズと高電力密度 自然対流で200 W、20.5 CFMの強制通気で300 W ユニバーサルAC入力、フルレンジ 300 V acのサージ入力に5秒間耐えることが可能 内蔵アクティブPFC機能 無負荷時の消費電力0.5 W未満 93 %の高効率 リモートセンサ機能とリモートオン / オフ制御機能を内蔵 パワーグッド / フェイル出力を内蔵 12 V / 0.5 A補助出力と5 V / 1 Aスタンバイ出力を内蔵 300 μA未満の低漏洩電流 動作温度-30 → +70 ℃ 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)370
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)35
定格電力(W)200
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)8.33、12.5
安全規格TUV EN 60601-1、CB
動作温度(℃)-30〜70
効率-
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定あり
出力数1