仕様. Mean Well MSP-200シリーズ200 W AC-DC密閉型スイッチモード医療用電源. Mean Well MSP-200は、200 W AC/DC高効率医療用密閉型電源です。 MSP-200シリーズは、国際医療安全規制とEMIクラスBレベルに適合しています。 漏洩電流が小さく、無負荷時の電力消費が極めて小さいため、この電源は患者に接触しない医療用途の高品質需要を満たします。 最大89 %という極めて高い高効率を備えているため、全負荷条件下では周囲温度+40 ℃で自然対流で冷却でき、+70 ℃までは最適な負荷軽減で冷却できます。 MSP-200電源は、5秒間、300 V acの入力サージ耐性を備えることで、損傷リスクを抑えます。リモートセンサ機能と短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護機能を備えているため、環境にやさしいグリーンモードの医療用機器、電子デバイス全般に使用可能なうえ、エンドシステムの省エネ要件に適合しています。 医療用機器、科学薬品及び生物の検出機器、分析設備など、低い無負荷時の消費電力要件のあるシステム全般に最適です。. ユニバーサルAC入力、フルレンジ 内蔵アクティブPFC機能 300 V acのサージに5秒間耐えることが可能 最大89 %の高効率 450 μA未満の低漏洩電流、MOOPレベル 無負荷時の消費電力0.5 W未満 1 Uの低プロファイル: 38 mm 医療安全認定取得、MOOPレベル 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 自然対流による冷却 定電流制限回路を内蔵 リモートオン / オフ制御を内蔵 リモートセンサ機能を内蔵 スタンバイ出力5 V / 0.3 A
長さ(mm)199
幅(mm)98
質量(g)770
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)38
定格電力(W)201.6
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)8.4
安全規格UL 60601-1、CUL 60601-1、CB、IEC 60601-1
動作温度(℃)-40〜70
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定あり
出力数1