Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)3.3/5/±12dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 注文コード49497675 品番QP-150-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など609種類から選べます 他の種類を見る
仕様. 動作温度50 ℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. QP-150シリーズクワッド出力電源(PFC機能搭載). 高効率、長寿命、高信頼性 内蔵ファン ねじ止め端子で簡単取り付け 電源オンLEDインジケータ EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN55022 Class Bに適合 短絡、過負荷、過電圧保護 長さ(mm)199 幅(mm)99 質量(g)930 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)50 定格電力(W)150.2 出力電圧(V)3.3/5/±12dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 出力電流(A)5、10、0.6 安全規格EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、カナダ、米国UL認定 動作温度(℃)-10〜60 効率75% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする