北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
HKI-チューブ(PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
グレー
注文コード
49497686
品番
マークチューブ 3.5×0.4 グレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色
グレー
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
60
内径(mm)
3.5
内径公差(mm)
±0.25
肉厚公差(mm)
±0.07